Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x0,75 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381171 - 381171

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x0,75 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.18
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.25
Ez a termékváltozat nem elérhető.34

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

381171

Gyártói cikkszám

381171

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 4x0.75 [dob] 300/500V

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 4x 0,75 dobon Vezérlőkábel 300/500V