Kábel, vezeték - YSLY-Jz 7x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381189 - 381189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Erek száma:
7Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381189
Gyártói cikkszám
381189
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 7x2.5 [dob] 300/500V
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Érszigetelés:
PVC
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Köpeny anyaga:
PVC
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V