Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x150 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450048

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x150 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpenyanyag specifikálása - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

450048

Gyártói cikkszám

450048

Gyártói típuskód

E-AYY-J 4x150 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; MKM ; E-AYY-J 4x 50 0,6/1kV Erőátv alukábel