Kábel, vezeték - H05VV-F 2x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT BCSL001 - 313206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCSL001
Gyártói cikkszám
313206
Gyártói típuskód
H05VV-F 2x0.75 fekete
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Külső átmérő kb.:
57 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V