Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G08377 - 319114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
1Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08377
Gyártói cikkszám
319114
Gyártói típuskód
H07V-K 1x16 fekete [dob]
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
fekete
Árnyékolás:
Nem
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 16 fekete dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V