Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 5x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G08558

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G08558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08558

Gyártói cikkszám

500861

Gyártói típuskód

NYY-J 5x70 RM

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

5

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 70 0,6/1kV Erőátv rézkábel