Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x1,5 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G22036 - 319118

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x1,5 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G22036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22036

Gyártói cikkszám

319118

Gyártói típuskód

H07V-K 1x1.5 zöld

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

zöld

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

zöld

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 1,5 zöld Műa szig hajlvezeték 450/750V