Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G23451 - 319018

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G23451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23451

Gyártói cikkszám

319018

Gyártói típuskód

H07V-K 1x70 fekete [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Érszín:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 70 fekete dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V