Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G23452 - 319018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23452
Gyártói cikkszám
319018
Gyártói típuskód
H07V-K 1x70 z/s [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
egyéb
Érszín:
zöld-sárga
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V