Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G38783 - 313317

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G38783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38783

Gyártói cikkszám

313317

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x1 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

500 V

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 60m műanyag alu véggel 7,2mm