Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT09845 - 319115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09845
Gyártói cikkszám
319115
Gyártói típuskód
H07V-K 1x25 kék [dob] RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
kék
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V