Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT09847 - 319115

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT09847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

egyéb

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09847

Gyártói cikkszám

319115

Gyártói típuskód

H07V-K 1x25 z/s [dob]

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

zöld-sárga

Árnyékolás:

Nem

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

egyéb

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 25 z/s dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V