Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x50 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s GT19236 - 444141

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x50 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s GT19236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19236

Gyártói cikkszám

444141

Gyártói típuskód

YSLY-JB 5x50 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő kb.:

35 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm) összekötővel