SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A 3RV2011-0JA15 No+Nc IP20 GT56475 - 3RV2011-0JA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.7-1 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.25 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209841062
Sonepar cikkszám
GT56475
Gyártói cikkszám
3RV2011-0JA15
Gyártói típuskód
3RV2011-0JA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.7-1 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
13-13 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
1 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.25 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,7...1 A
- N-kioldó 13 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a motorok számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a rendszert a túlterheléstől.