SIEMENS - Motorvédelem 20-25A 50kA 11KW 325A IP20 GT60985 - 3RV2021-4DA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 325-325 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209841307
Sonepar cikkszám
GT60985
Gyártói cikkszám
3RV2021-4DA15
Gyártói típuskód
3RV2021-4DA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
325-325 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 18...25 A
- N-kioldó 325 A
- Csavaros sorkapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal (1 NO+1 NC)
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek (pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer)
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Hatékony védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását
S0 megszakító méretű motorvédelemhez
A S0 megszakító méretű motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzár esetén és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.