LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x0,5 sötétkék 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT62123 - 4510141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - nélkül
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774700212
Sonepar cikkszám
GT62123
Gyártói cikkszám
4510141
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 sötétkék RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
nélkül
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Vezető felület:
fényes
AWG-méret:
22
Vezetékátmérő:
0.8 mm
Árnyékolás:
Nem
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
kék
Érjelölés:
szín
Érszín:
kék
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Védőborítás:
nélkül
Kábel páncélozása/páncél:
nélkül
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
Eca
Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
2.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
10 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem