SIEMENS - Motorvédelem 2,2-3,2A 1,1kW 1z+1ny IP20 GT72056 - 3RV2011-1DA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-42 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209841161
Sonepar cikkszám
GT72056
Gyártói cikkszám
3RV2011-1DA15
Gyártói típuskód
3RV2011-1DA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
42-42 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
3.2 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.6 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 2.2...3.2 AN kioldó 42 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteségű, kompakt és klímabiztos megszakítók
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Opcionálisan beépített segédkapcsolóval is kapható
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint például a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.