SIEMENS - Motorvédelem 2A IP20 GT77566 - 3RV2011-1BA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.4-2 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.4-2 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 26-26 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209712423
Sonepar cikkszám
GT77566
Gyártói cikkszám
3RV2011-1BA10
Gyártói típuskód
3RV2011-1BA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.4-2 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
26-26 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
2 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm