SIEMENS - Motorvédelem 20-25A 50kA 11KW 325A IP20 SN008844 - 3RV2021-4DA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 325-325 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209841314
Sonepar cikkszám
SN008844
Gyártói cikkszám
3RV2021-4DA25
Gyártói típuskód
3RV2021-4DA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
325-325 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
119 mm
- CLASS 10 A-kioldó 18...25 A
- N-kioldó 325 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- IEC és UL/CSA jóváhagyások
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Kaphatók csavaros vagy rugós csatlakozókkal
- Opcionálisan beépített segédkapcsolóval
- 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
- Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.