Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 3P 40A 30mA 10kA F osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SN011145 - 5SV3344-3

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Hibaáram-típus:

F

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869484464

Sonepar cikkszám

SN011145

Gyártói cikkszám

5SV3344-3

Gyártói típuskód

5SV3344-3

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

F

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 3P+N 40A 30mA