SIEMENS - Motorvédő 3pólus 55kA 28A IP20 SN088152 - 3RV2021-4NA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
23-28 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 23-28 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 364-364 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209716247
Sonepar cikkszám
SN088152
Gyártói cikkszám
3RV2021-4NA10
Gyártói típuskód
3RV2021-4NA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
23-28 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
364-364 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
28 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
7.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 23...28 A
- N-kioldó 364 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek (SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer)
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a túlterhelés ellen
- Gyors és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész technológia
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást és a terhelések védelmét a rendszer túlterhelése ellen.