SIEMENS - Motorvédő 0,22-0,32A IP20 SN091728 - 3RV2011-0DA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.22-0.32 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209840898
Sonepar cikkszám
SN091728
Gyártói cikkszám
3RV2011-0DA15
Gyártói típuskód
3RV2011-0DA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.22-0.32 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4.2-4.2 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,22...0,32 A
- N-kioldó 4,2 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelem a megbízható leállításhoz és a rendszer védelméhez készült, túlterhelés és rövidzárlat esetén.