SIEMENS - Motorvédelem 0,35-0,5A S00 IP20 SN111516 - 3RV2011-0HA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.55-0.8 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.55-0.8 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 10-10 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111516
Gyártói cikkszám
3RV2011-0HA25
Gyártói típuskód
3RV2011-0HA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.55-0.8 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
10-10 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.8 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
106 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,55...0,8 A
- N-kioldó 10 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt terhelés és túlterhelés esetén
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást terhelés és túlterhelés esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése és rövidzárlat ellen.