Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm SN112482 - MTC 54.050 V

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm SN112482

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szélesség:

50 mm

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112482

Gyártói cikkszám

MTC 54.050 V

Gyártói típuskód

MTC 54.050 V

Szélesség:

50 mm

Magasság:

54 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

2555 mm2

Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm