Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MKM - H07V-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127957 - 20210100

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127957

Gyártói cikkszám

20210100

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 fekete PRYSMIAN

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Igen

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

4.9 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

19.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

19.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

H07V-K 1x6 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH