SIEMENS - RCBO compact 6kA Type AC 30 mA C6 IP20 SN128154 - 5SV1316-1KK06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Névleges áram - 6 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869557427
Sonepar cikkszám
SN128154
Gyártói cikkszám
5SV1316-1KK06
Gyártói típuskód
5SV1316-1KK06
Névleges áram:
6 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Modulszélesség:
1
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
253 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-16 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Túlfeszültség-kategória:
2
Szennyeződési fok:
2