Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Elem 9V 6LR61 alkáli (1db/bli) TRADEFORCE SN177269 - 0003560018

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Elem 9V 6LR61 alkáli (1db/bli) TRADEFORCE SN177269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Méretjelölés:

blokk
Ez a termékváltozat nem elérhető.ceruza
Ez a termékváltozat nem elérhető.góliát
Ez a termékváltozat nem elérhető.gombcella
Ez a termékváltozat nem elérhető.micro

Névleges feszültség:

9 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 V

Kapacitás:

640 mAh
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mAh
Ez a termékváltozat nem elérhető.1270 mAh
Ez a termékváltozat nem elérhető.2980 mAh
Ez a termékváltozat nem elérhető.16500 mAh

IEC-jelölés:

6 LR 61
Ez a termékváltozat nem elérhető.CR 2032
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 03
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 20
Ez a termékváltozat nem elérhető.LR 6

Cellák száma:

1

Specifikációk

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 9 V

  • Kapacitás - 640 mAh

  • IEC-jelölés - 6 LR 61

  • Egyéb jelölés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177269

Gyártói cikkszám

0003560018

Gyártói típuskód

0003560018

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

9 V

Kapacitás:

640 mAh

IEC-jelölés:

6 LR 61

Egyéb jelölés:

nélkül

Cellák száma:

1

Kivitel:

alkáli-mangán

Hosszúság:

24.5 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

46.5 mm

Szélesség:

15.5 mm

Súly:

44.5 g

Elem 9V 6LR61 alkáli (1db/bli) TRADEFORCE