TRADEFORCE - Elem Mikro AAA LR03 1.5V alkáli (4db/bli) TRADEFORCE SN177270 - 0003560020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Méretjelölés:
microNévleges feszültség:
1.5 VKapacitás:
1270 mAhIEC-jelölés:
LR 03Cellák száma:
1Specifikációk
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 1270 mAh
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177270
Gyártói cikkszám
0003560020
Gyártói típuskód
0003560020
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
1270 mAh
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Cellák száma:
1
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság beleértve a pólusokat is:
43.3 mm
Átmérő:
9.8 mm
Súly:
11.2 g
Elem Mikro AAA LR03 1.5V alkáli (4db/bli) TRADEFORCE