SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 0.32A IP20 SX025263 - 3RV2011-0DA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.22-0.32 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025263
Gyártói cikkszám
3RV2011-0DA20
Gyártói típuskód
3RV2011-0DA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.22-0.32 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4.2-4.2 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
106 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,22...0,32 A
- N-kioldó 4,2 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
- Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz, mint például motorvédelem és transzformátorvédelem
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Frissített és modern megoldások a felhasználók számára
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.