SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 2.5A IP20 SX025295 - 3RV2011-1CA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.8-2.5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 33-33 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025295
Gyártói cikkszám
3RV2011-1CA20
Gyártói típuskód
3RV2011-1CA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
33-33 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
2.5 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
106 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó: 1,8...2,5 A
- N-kioldó: 33 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek, mint pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást és védelmet a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.