SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 5A IP20 SX025308 - 3RV2011-1FA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3.5-5 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3.5-5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 65-65 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025308
Gyártói cikkszám
3RV2011-1FA25
Gyártói típuskód
3RV2011-1FA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3.5-5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
65-65 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
5 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
106 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 3,5...5 AN kioldó 65 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációk rövidzárvédelmére
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható leállítás és védelem a rendszer túlterhelése ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész technológia
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és túlterhelés elleni védelmet biztosító eszköz.