SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 10A IP20 SX025320 - 3RV2011-1JA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025320
Gyártói cikkszám
3RV2011-1JA25
Gyártói típuskód
3RV2011-1JA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
130-130 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
10 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
106 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 7...10 AN kioldó 130 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Készülékváltozatok motorvédelemre és transzformátorvédelemre
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00-as megszakító
A S00-as megszakító méretű motorvédelemhez készült, amely megbízható leállítást és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.