SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 1.6A IP20 SX025356 - 3RV2021-1AA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.1-1.6 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.6 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.1-1.6 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 21-21 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025356
Gyártói cikkszám
3RV2021-1AA25
Gyártói típuskód
3RV2021-1AA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.1-1.6 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
21-21 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
1.6 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.3 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.6 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
119 mm