SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2.5A IP20 SX025361 - 3RV2021-1CA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.8 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.8-2.5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 33-33 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025361
Gyártói cikkszám
3RV2021-1CA10
Gyártói típuskód
3RV2021-1CA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
33-33 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
2.5 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.8 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 1,8...2,5 A
- N-kioldó 33 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállást és a terhelések védelmét rövidzárlat esetén.