SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 22A IP20 SX025404 - 3RV2021-4CA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-22 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-22 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025404
Gyártói cikkszám
3RV2021-4CA15
Gyártói típuskód
3RV2021-4CA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-22 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
286-286 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
97 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 16...22 A
- N-kioldó 286 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával
S0 megszakító
A S0 megszakító méretű motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén és védi a rendszert a túlterhelés ellen.