SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 22A IP20 SX025406 - 3RV2021-4CA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-22 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-22 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025406
Gyártói cikkszám
3RV2021-4CA25
Gyártói típuskód
3RV2021-4CA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-22 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
286-286 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
22 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
119 mm
- CLASS 10 A-kioldó 16...22 A
- N-kioldó 286 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Kaphatók csavaros vagy rugós csatlakozókkal
- Opcionálisan beépített segédkapcsolóval
- 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a motorok és rendszerek számára
- Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer
S0 megszakító
A S0 megszakító méretű motorvédelemhez tervezett, amely megbízható leállítást biztosít rövidzár esetén és védi a rendszert a túlterhelés ellen.