SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 25A IP20 SX025433 - 3RV2023-4DA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 325-325 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025433
Gyártói cikkszám
3RV2023-4DA10
Gyártói típuskód
3RV2023-4DA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
325-325 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm