SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 20 A IP20 SX025438 - 3RV2031-4BB15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
14-20 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 14-20 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 260-260 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025438
Gyártói cikkszám
3RV2031-4BB15
Gyártói típuskód
3RV2031-4BB15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
14-20 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
260-260 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
140 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
149 mm