SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 32 A IP20 SX025444 - 3RV2031-4EA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
22-32 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 22-32 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 416-416 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025444
Gyártói cikkszám
3RV2031-4EA10
Gyártói típuskód
3RV2031-4EA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
22-32 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
416-416 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
7.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Szélesség:
55 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
140 mm
- CLASS 10 A-kioldó 22...32 A N-kioldó 416 A
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok (segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók stb.)
- Energiabeviteli lehetőségek (pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer)
- Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S2 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.