SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 73 A IP20 SX025455 - 3RV2031-4KA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
62-73 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 62-73 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 949-949 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025455
Gyártói cikkszám
3RV2031-4KA15
Gyártói típuskód
3RV2031-4KA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
62-73 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
949-949 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
73 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Szélesség:
55 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
140 mm
- CLASS 10 A-kioldó 62...73 A
- N-kioldó 949 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
S2 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelem a megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén, védve a rendszert a túlterhelésektől.