Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 14 A IP20 SX025500 - 3RV2032-4SA15

MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 14 A IP20 SX025500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9.5-14 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.11-0.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.14-0.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18-0.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.22-0.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.28-0.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.35-0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.45-0.63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55-0.8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.7-1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.9-1.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1-1.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.4-2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.8-2.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10-16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12-17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.14-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16-22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.18-25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2-3.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.8-4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.23-28 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.27-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.5-5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.30-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.34-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.35-45 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.36-50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.5-6.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.42-52 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.45-63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.49-59 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5-8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.54-65 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.57-75 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.62-73 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.65-84 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7-10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.70-80 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.75-93 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80-100 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.04 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.06 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.09 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.12 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.25 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.6 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.8 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros
Ez a termékváltozat nem elérhető.húzókengyeles

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9.5-14 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A

  • Hővédelemmel - Igen

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Kioldási technika - mágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025500

Gyártói cikkszám

3RV2032-4SA15

Gyártói típuskód

3RV2032-4SA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9.5-14 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

208-208 A

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Kioldási technika:

mágneses

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

14 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

140 mm

Szélesség:

55 mm

Mélység:

149 mm

S2 méretű megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 A-kioldó 9,5...14 A N-kioldó 208 A csavaros kapocs megnövelt kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC Megszakító SIRIUS 3RV2 Motorvédelem a megbízható leállítás érdekében rövidzárlat esetén, valamint a rendszer túlterhelés elleni védelme és a rendszer túlterhelés elleni védelme a hálózatot. Alacsony hőveszteségüknek köszönhetően ezek a kompakt és klímabiztos megszakítók terhelésadagolókhoz, valamint természetesen IE3/IE4 motorokhoz optimalizáltak. A világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) és a veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex) magától értetődőek. Készülékváltozatok kaphatók motorvédelemre (túlterhelési relé funkcióval is), növényvédelemre, indítókombinációk rövidzárvédelmére, transzformátorvédelemre, fő- és VÉSZKI kapcsolóként, valamint IT hálózatokban való használatra. Kaphatók csavaros vagy rugós csatlakozókkal a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás érdekében, és opcionálisan beépített segédkapcsolóval is. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók stb., minden mérethez szabványosított. A különböző energiabeviteli lehetőségek, mint például a hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használata jelentősen csökkenti a főáramkör huzalozását. A 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.