SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 17 A IP20 SX025501 - 3RV2032-4TA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
12-17 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 12-17 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 260-260 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025501
Gyártói cikkszám
3RV2032-4TA10
Gyártói típuskód
3RV2032-4TA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
12-17 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
260-260 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
17 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
140 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
149 mm