SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 52 A IP20 SX025507 - 3RV2032-4WA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
42-52 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 42-52 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 741-741 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025507
Gyártói cikkszám
3RV2032-4WA10
Gyártói típuskód
3RV2032-4WA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
42-52 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
741-741 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
52 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Szélesség:
55 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
140 mm