SIEMENS - CIRCUIT BREAKER, SCREW-TYPE, 52 A IP20 SX025508 - 3RV2032-4WA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
42-52 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 42-52 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 741-741 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025508
Gyártói cikkszám
3RV2032-4WA15
Gyártói típuskód
3RV2032-4WA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
42-52 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
741-741 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
52 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
140 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
149 mm