SIEMENS - Circuit breaker screw-type 50 A IP20 SX025514 - 3RV2041-4HA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
36-50 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-50 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 650-650 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025514
Gyártói cikkszám
3RV2041-4HA15
Gyártói típuskód
3RV2041-4HA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
36-50 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
650-650 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
165 mm
Szélesség:
70 mm
Mélység:
176 mm
- CLASS 10 A-kioldó 36...50 A
- N-kioldó 650 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Különböző energiabeviteli lehetőségek
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S3 méretű megszakító motorvédelemhez
A S3 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a rendszert a túlterheléstől.