SIEMENS - Circuit breaker screw-type 75 A IP20 SX025518 - 3RV2041-4KA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
57-75 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-75 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 975-975 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025518
Gyártói cikkszám
3RV2041-4KA15
Gyártói típuskód
3RV2041-4KA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
57-75 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
975-975 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
75 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
165 mm
Szélesség:
70 mm
Mélység:
176 mm
- CLASS 10 A-kioldó 57...75 A N-kioldó 975 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség, kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken való alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozás érdekében
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Gyors és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész technológia
S3 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelem a megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén, valamint védi a rendszert a túlterheléstől.