SIEMENS - Circuit breaker screw-type 100 A IP20 SX025520 - 3RV2041-4MA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
80-100 ANévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kWCsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1300-1300 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025520
Gyártói cikkszám
3RV2041-4MA15
Gyártói típuskód
3RV2041-4MA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
80-100 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1300-1300 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
165 mm
Szélesség:
70 mm
Mélység:
176 mm
- CLASS 10 A-kioldó 80...100 A
- N-kioldó 1300 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Hatékony védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakozás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz, mint motorvédelem, növényvédelem, és transzformátorvédelem
- Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Javított főáramkör huzalozás a különböző energiabeviteli lehetőségek révén
S3 méretű megszakító motorvédelemhez
A S3 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzár esetén és védi a rendszert a túlterheléstől.