Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, BLUE SX027500 - 3SU1050-0BB50-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, BLUE SX027500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027500

Gyártói cikkszám

3SU1050-0BB50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-0BB50-0AA0

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, kék

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: emelt pillanatnyi érintkező
    • Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
    • Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz