SIEMENS - PUSHBUTTON, BLUE IP67 SX028159 - 3SU1150-0BB50-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
kékSpecifikációk
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - kék
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028159
Gyártói cikkszám
3SU1150-0BB50-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1150-0BB50-1FA0
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
16.2 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0