Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA A osztály(G/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés SX032659 - 5SV3344-6KK01

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032659

Gyártói cikkszám

5SV3344-6KK01

Gyártói típuskód

5SV3344-6KK01

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

    Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, szuperellenálló

    A SENTRON 5SV3 RCCB a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.

    Műszaki részletek:

    • In: 40 A
    • 30 mA
    • Un AC: 400 V
    • Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral, szerszám nélkül
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való gyors hozzáféréshez
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Széleskörű funkciók a moduláris rendszer révén